ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10042776 品番 FAS216
参考基準価格(税別)¥11,840 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に

外径(Φmm)216 穴径(Φmm)25.4 チップ厚さ(mm)2.2 刃数80 トラスコ品番372-1353 質量(g)630 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材アルミ・板金 付属リング穴径(Φmm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする