LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断機用カッター(チップソー)
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10042785
品番
FAS255
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
チップ厚さ(mm)
2.8
刃数
100
トラスコ品番
372-1361
質量(kg)
1
寸法(Φmm)
255
適合材
アルミ・板金
付属リング穴径(Φmm)
25