LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断機用カッター(チップソー)
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10042794
品番
FAS305
参考基準価格(税別)
¥16,310
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
25.4
チップ厚さ(mm)
2.8
刃数
100
トラスコ品番
372-1370
質量(g)
1700
適合材
アルミ・板金
付属リング穴径(Φmm)
-