ステージドリル(六角軸タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21 表面処理TiNコーティング 注文コード10043135 品番LBH521G
参考基準価格(税別)¥12,540 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は穴あけ寸法・表面処理など8種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。

穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21 段数9 段幅(mm)4 トラスコ品番372-2279 表面処理TiNコーティング 適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35 最大板厚(mm)鉄板2.0/ステンレス1.0/木材・プラスチック3.0
注意
※熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする