UM36G ハイブリットモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10043144

ハイブリットモンキレンチスケルトン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10043144 品番UM36G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,630
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 質量(g)280 寸法L(mm)245 寸法a(mm)7 寸法b(mm)14.0 口開き(mm)(S)0〜36
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10043144 UM36G 10770121 UM36G ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1本 3,698
欠品中
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする