大見工業
大見工業の ドリル
大見工業の ハイスドリル
大見工業の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10044501
品番
TKS430G
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。
有効切削能力(mm)
鉄板・アルミ板:2厚程度
ステンレス:1厚
木材・樹脂:3.5〜4厚
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、9、12、15、18、21、24、27、30.5
段数
10
トラスコ品番
302-9841
質量(g)
140
用途
被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5〜4mm)。
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
段幅(mm)
5