TKS638G スパイラルタケノコドリル 大見工業 10044517

TKS638G スパイラルタケノコドリル 大見工業 10044517
TKS638G スパイラルタケノコドリル 大見工業 10044517

スパイラルタケノコドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10044517品番TKS638G
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。
本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。
シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。
先端はシンニング加工にてポンチ不要です。
1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。

有効切削能力(mm)
鉄板・アルミ板:2厚程度
ステンレス:1厚
木材・樹脂:3.5~4厚
穴あけ寸法(Φmm)6・12・15・17・19・21・23・25・27・30・33・35・38(各段サイズ)段数13段幅(mm)4シャンク径(Φmm)10(形状:ストレート)トラスコ品番289-0054材質コバルトハイス(HSCO鋼)質量(g)272
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする