シャープカット

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10044702 品番 SC-8
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ

外径(Φmm)204 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)25.4 用途タイル切断 適合材タイル チップ幅(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10044666
2022-12-15
用途:
タイルへの穴あけのため使用しました

タイルが楽に切断できました、絶断面もきれいで使いやすいです

対象商品:
10044666
2014-07-14
用途:
玄武石タイルの切断

一般的な100mmは、多くの選択種がありますが、80mm品には、多くはありません。その中で、三京ダイヤモンドのカッターを選択、使用してみました。 結果は、良好でした。
但し、今回の切断作業は、個人的なDIYの為、継続購入の必要はありません。
タイルを含めた多目的切断に、とても良い製品です。

対象商品:
10044684
2013-12-01
用途:
タイル カット

タイルのカットに 金属用を使用してひどい目に会った(無知にもほどがある)・・・やはり専用カッターは違いますね、綺麗にカット出来ました 満足!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする