三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
スモールカッター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10044842
品番
SM-6
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
切り口重視のフラット刃先。
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
外径(Φmm)
150
刃厚(mm)
1.4
穴径(Φmm)
22.0
用途
タイル切断
適合材
タイル
チップ幅(mm)
5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応