ジャパン玄人

(8件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10044955 品番 LSR-AC14
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

道路カッター専用ブレード
レーザータイプ
切れ味を重視したセグメントタイプ

用途
アスファルト・コンクリート兼用
埋設管切断作業・舗装道路切断作業
外径(Φmm)355 刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)27.0 トラスコ品番852-3997 タイプ湿式 適合材アスファルト・コンクリート チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10044946
2016-03-15
用途:
舗装切断
個人のお客様

道路の舗装カッタ−切れ具合は普通。耐久性はまだわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
10044946
2015-07-01
用途:
水道管布設に伴う舗装切断
有限会社吉本工務店 様 (建設業・工事業)

いくらで買ったでしょう?と仲間に聞くと、皆、3万円ぐらいと答えます。
(10%OFF時に購入したので)1万2千円と言うと、皆、びっくりするので
その顔を見るのが楽しかったです。

対象商品:
10044946
2016-03-01
用途:
アスファルトカット
建設業・工事業

特に問題なく使わせていただきました。

対象商品:
10044955
2015-07-31
用途:
アスファルト道路の切断
有限会社山内企画工業 様 (建設業・工事業)

長持ちするのかもしれないですが
もう少し切れ味が良いほうがいいと
思います。

対象商品:
10044946
2013-10-07
用途:
解体工事
株式会社エコライン 様

値段が手頃で使いやすい

対象商品:
10044946
2013-03-07
用途:
舗装工事(アスファルトカッター)
沢部産業有限会社 様

通常料金よりも大変安く購入できました!

1人が参考にしています
対象商品:
10044955
2009-11-05
用途:
道路工事での舗装切断作業
株式会社クロダ 様

いい感じです。もう少し安くなれば他社商品と区別できますが・・・。

対象商品:
10044946
2009-11-05
用途:
舗装切断作業
株式会社クロダ 様

いいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする