三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
Uカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10045226
品番
U-10
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。
切れを重視したセグメントタイプ
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
10.0
穴径(Φmm)
20.0
用途
コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
仕様
乾式
適合材
コンクリート・モルタル
RoHS指令(10物質対応)
対応