三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
スパッと
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10045244
品番
PZ-100
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
大理石切断に最適です。
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。
切れ味を重視したセグメントタイプ
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
20.0
用途
大理石・FRP切断
仕様
乾式
トラスコ品番
335-7538
適合材
大理石・FRP
チップ幅(mm)
2.0
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応