三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
スパッと
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10045253
品番
PZ-125
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
大理石切断に最適です。
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。
切れ味を重視したセグメントタイプ
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
22.0
用途
大理石・FRP切断
仕様
乾式
適合材
大理石・FRP
チップ幅(mm)
2.0
付属リング(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応