レーザー隼

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10045506 品番 LB-4F
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

御影石の切断に最適。
ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。
研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。
切れ味を重視したセグメントタイプ
フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)

外径(Φmm)105 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)M10 用途石材切断 仕様乾式 適合材石材 チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-12
用途:
御影石切断
日南北郷リゾード株式会社 様 (サービス業)

8枚ぐらいから、切断の切れ味が悪くなる。14枚ほど切断したがさほどきれなくはない。
切れ味を考えてなく、家庭用で使用するなら問題ないと思います。

対象商品:
10045497
2020-11-11
用途:
石材の切断加工
くるま屋セシカ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さすが三共ダイヤ製だけあってよく切れます。
耐久面も問題ないと感じてます。
大理石や御影石を切断しますが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする