三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ブロック職人
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10045621
品番
RZ-B4
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット)
仕上がりを重視したリム型タイプ
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
20
用途
ブロック、モルタル、赤レンガ
適合材
ブロック、モルタル、赤レンガ
チップ幅(mm)
6
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応