三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ブロック名人
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10045655
品番
SE-B5
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット)
切れ味を重視したセグメントタイプ
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
22
用途
ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用
仕様
乾式
適合材
ブロック、モルタル、赤レンガ
チップ幅(mm)
6
ダイヤ層厚さ(mm)
1.8
ダイヤ層幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応