面取りカッター

(18件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4 注文コード10046443 品番04-ST4-90
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は刃径D・寸法dh7など7種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)4 面取径(mm)2〜4 全長L(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃角a(°)90 用途柔らかく、粘りのある材質の加工用 面取角度90° 切刃形状その他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09223916
2022-04-05
用途:
バリ取り、座繰り
有限会社TY企画 様

電ドルで使っても、手動で使っても楽に使えて便利です。

対象商品:
09223907
2021-07-26
用途:
アルミ製品に目印
株式会社章和製作所 様

アルミ製品の識別管理用に印を付けるに非常に使い易い(小さい印)

1人が参考にしています
対象商品:
09223916
2019-09-01
用途:
ビスの皿を切る作業等
シャープロック 様

過去に何種類かのメーカーの製品を使用しましたがダントツで使いやすいプラス回転数をゆっくり使用していれば、ステンレスでも鉄でもアルミでも全て長期に亘って切れ味が衰えません。とても使いやすい製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09223891
2018-11-02
用途:
機械加工
有限会社エイコー産業 様

かなり使用しましたが、切れ味にさほど損傷はありません。

対象商品:
09223891
2018-07-16
用途:
皿もみ

SECC材の皿もみに使用しました。とりあえず4000個はクリアしましたが、まだ切れ味に問題ないです。

対象商品:
09223916
2018-03-04
用途:
穴あけ作業時に発生したバリ取り
製造業

数多くの穴あけ作業をした際のバリ取りで大変便利になりました。ありがとうございます。

対象商品:
09223891
2017-10-13
用途:
アクリル素材への皿ネジ用ザグリ加工

素晴らしいの一言.アクリル素材に対し鋭い切れ味でサクサクザグリができる.仕上がり端面も最高のでき.この刃物はワークに食いつかないので,切削加工時の安全性も保たれる.

1人が参考にしています
対象商品:
09223891
2017-08-21
用途:
建築、鉄鋼、車両のメンテナンス

サクサク削れて仕事が速く済みます。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする