※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 盤用キャビネット
SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10047886
品番
CSHZ704016SK
参考基準価格(税別)
¥105,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。
屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
700×400×160
有効深さ(Y)(mm)
140
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
質量(g)
17.1
寸法A(mm)
700
寸法D(mm)
620
寸法E(mm)
320
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
160
基板寸法(縦D×横E)(mm)
620×320
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400