※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSHZ104016WK SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機 10048437 CSHZ104016WK SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機 10048437

SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(Y)(mm)130 基板寸法(縦D×横E)(mm)920×320 注文コード10048437 品番CSHZ104016WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,300
この商品は有効深さ・基板寸法など65種類から選べます 他の種類を見る

■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。
■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)1000×400×160 有効深さ(Y)(mm)130 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 質量(g)19.8 寸法A(mm)1000 寸法D(mm)920 寸法E(mm)320 寸法B(mm)400 寸法C(mm)160 基板寸法(縦D×横E)(mm)920×320
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする