BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/8
寸法L(mm)
60
注文コード
10048764
品番
BBT40-HDC8-60
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/8
寸法L(mm)
60
ΦD
29
寸法L1(mm)
19
ΦD1
45
刃具調整量H(mm)
28〜50
刃径(mm)
8
ホルダ長さL(mm)
60
最低把握長E(mm)
28