ハイドロチャック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)d/10 寸法L(mm)165 寸法L2(mm)108 注文コード10048965 品番BBT50-HDC10L-165
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は把握径・寸法L・寸法L2など235種類から選べます 他の種類を見る
把握径(Φmm)d/10 寸法L(mm)165 ΦD30 寸法L1(mm)45 ΦD145 寸法L2(mm)108 刃具調整量H(mm)140〜180 刃径(mm)10 ホルダ長さL(mm)165 最低把握長E(mm)33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
機械工作
農・林・水産業

非常に強い力でワークを把握できます。硬い素材の加工や高速加工に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする