BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/12
寸法L(mm)
105
寸法L2(mm)
48
注文コード
10048983
品番
BBT50-HDC12L-105
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/12
寸法L(mm)
105
ΦD
32
寸法L1(mm)
45
ΦD1
45
寸法L2(mm)
48
刃具調整量H(mm)
80〜120
刃径(mm)
12
ホルダ長さL(mm)
105
最低把握長E(mm)
38