BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/16
寸法L(mm)
135
寸法L2(mm)
78
注文コード
10049105
品番
BBT50-HDC16L-135
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/16
寸法L(mm)
135
ΦD
38
寸法L1(mm)
48
ΦD1
48
寸法L2(mm)
78
刃具調整量H(mm)
110〜150
刃径(mm)
16
ホルダ長さL(mm)
135
最低把握長E(mm)
43