BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/16
寸法L(mm)
150
寸法L2(mm)
93
注文コード
10049123
品番
BBT50-HDC16L-150
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/16
寸法L(mm)
150
ΦD
38
寸法L1(mm)
48
ΦD1
48
寸法L2(mm)
93
刃具調整量H(mm)
125〜165
刃径(mm)
16
ホルダ長さL(mm)
150
最低把握長E(mm)
43