BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/20
寸法L(mm)
48
寸法L2(mm)
78刃具調整量H:101〜141
注文コード
10049236
品番
BBT50-HDC20L-135
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/20
寸法L(mm)
48
ΦD
42
ΦD1
50
寸法L2(mm)
78刃具調整量H:101〜141
刃径(mm)
20
ホルダ長さL(mm)
135
最低把握長E(mm)
43