BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
31
寸法L(mm)
90
注文コード
10049577
品番
BBT50-HDC31L-90
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
31
仕様
●最大挿入長H:147●最低挿入長E:56
質量(kg)
4.5
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
45
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
31
外径D1(Φmm)
-
形状図番
1