BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/32
寸法L(mm)
62
寸法L2(mm)
-刃具調整量H:71〜111
注文コード
10049595
品番
BBT50-HDC32L-105
参考基準価格(税別)
¥72,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/32
寸法L(mm)
62
ΦD
72
寸法L2(mm)
-刃具調整量H:71〜111
刃径(mm)
32
ホルダ長さL(mm)
105
最低把握長E(mm)
56