仕様屋内屋外兼用・水切防水形
2段ドア
ハンドル取り外しハンドル
メーター部:PH-52(封印付)
スイッチ部:PH-53
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173塗装色ベージュ色寸法(縦A×横B×深さC)(mm)900×500×20扉寸法(縦A1/A2×横B1)(mm)494/394×496質量(kg)27.4色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)質量(g)27.6寸法E(mm)420寸法D1(mm)420寸法D2(mm)320板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6保護等級IP44材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製WHMスペース[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1材質(扉)鉄キャビネット取付寸法(縦F×横G)(mm)840×440スイッチスペースELCB3P100A×2基板寸法(縦D1/D2×横E)(mm)420/320×420観察窓1個基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12色(マンセル値)5Y7/1寸法A'915RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)915パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製