フラップホイル

(108件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード10053626 品番40-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

アルミナ砥材の研磨布を使用していて適度な研削力と耐久性を併せ持ちます。
しなやかでワークへの馴染みがよいので平面はもとより曲面などでも作業が可能です。

用途
凹凸面、曲面の研磨
細部、狭部の研磨
鋳物肌の研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
直径(Φmm)40 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 粒度120 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 タイプ粒度120 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鋳物
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10053626 40-120 51292896 - フラップホイール モノタロウ フラップホイール モノタロウ 1箱(5個) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 108
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07214042
2024-01-08
用途:
自動車エンジン部品の各部研磨
建設業・工事業

薄らとした錆除去やダクト内部の研磨に重宝してます。
フラップも思っていたより長持ちで細くなっても使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
10054651
2023-12-21
用途:
機械部品製作の仕上げ、磨き加工
製造業

いつもイチグチ等それなりの品物を使っているせいか、このオリジナル品はかなり不満でした。
1流品の半額以下ですが品物はそれなり以下です。
磨きもイチグチやNRより食い込みが悪く取れないし同番手でも研磨面が粗い、R溝形状の内面研磨などで使うとノリ付けが即割れて使い物になりません(他のちゃんとしたメーカーは全く割れません。)
通常用途でもいきなり割れる事がありますのでノリ付けが粗悪なのでは?と思います。
試しに番手違い径違いで色々買ってしまいましたが買って後悔しています。

4人が参考にしています
対象商品:
06739117
2024-01-24
用途:
カーブの金属の研磨

他社メーカーの物を使っていましたが モノタロウ商品でもあることを知り 購入し使用しました。 かなり低価格ですが 充分使用できます。 違うサイズのフラップホイルも購入しました。

対象商品:
07214015
2022-12-28
用途:
機械のメンテナンス
株式会社高生工業所 様 (製造業)

工場で使うということで以前はホームセンターで購入していました。モノタロウで購入し在庫する様になって助かっております。

1人が参考にしています
2022-12-30
用途:
ステンレスの傷消し&ヘアーライン掛け

待っていました。これは使えます!
ステンレス加工を40年以上している職人です。今まで他社の商品を長く使用していましたが、これは使用感は遜色無く、安価で助かります。
今後、粒度#120はこれを使用します。粒度#240も是非加えてください。

対象商品:
10053705
2023-03-31
用途:
バフ研磨下磨き
花井研磨工業株式会社 様 (製造業)

大手メーカーにない硬さ、減り具合が後処理の時丁度良い。

対象商品:
07323416
2023-03-30
用途:
バリ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

若干耐久性が劣る気がしますが安くて重宝しています。

対象商品:
07214033
2022-12-26
用途:
焼き型の磨き上げ
製造業

地の金属を削ることなく表面の焼き固められた汚れだけを落としてくれるのでとてもいいです。今まで20分以上かかっていた作業が2分で出来るようになりました。これは箱買いすべし!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする