T-150R 特定小電力トランシーバー TOTALWIN 20 トータルアイ 10053951

特定小電力トランシーバー TOTALWIN 20

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10053951 品番T-150R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

周波数の選択が20チャンネル、さらに細かくグループ分けができるため、混信することなくご使用できます。
購入したその日から使用できる利便性と通話料フリーの経済性が、レジャーユースとしても、ビジネスユースとしても使われる理由です。

消費電流(mA)
送信時/約70
受信最大時/約140(待受け時/約50)
機能
●【20チャンネル対応】
他の20ch対応機種はもちろん、9ch、11chとも交信可能!
●【38グループモード】
1〜38の中から選んで設定しておけば同じグループの相手のみを受信でき混信、プライバシーの保護に役立ちます!
●【ハンズフリー(VOX)機能】
音声に反応して自動的に送信します。付属のイヤホンマイクを使用すれば両手をふさがれた状態のままで交信できます!
●【オートスキャン機能】
通話しているチャンネルを自動的に探せます!
●【オートパワーオフ機能】
設定した時間に受信状態にならず、操作を行わなかった場合、電源を自動的に切り、電源の切り忘れの心配無用!
●【ベルコール機能】
5種類のコールトーンを気分に合わせて、又仲間どうし呼び出し音を変えて誰が呼び出しているのか分かることができます!
セット内容本体×2、ベルトフック×2、イヤホンマイク×2、取扱説明書 通信距離(目安)市街地:約100〜200m、見通しの良い郊外:約1〜2km 定格電圧(V)DC4.5 (単三乾電池×3) チャンネル数20ch(9ch&11chとも交信可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×117×31 周波数範囲(MHz)422.05〜422.30の指定された20ch(12.5kHzステップ) 通信方法単信方式 電波形式F3E(FM) ブラック 使用時間約60時間(単3アルカリ乾電池使用時) 送信出力10mW 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン 質量(g)約190 用途学校などの防犯対策に、各教室(各教師)の常備品として!レストラン等の飲食店でのお客様の誘導や空席情報の共有化!大きな倉庫等での通信手段として!道路誘導警備・プール監視員の常備アイテム緊急災害時等の通信手段として!音声反応ハンズフリー機能つきなので、介護を必要とする方の呼び出しとして! 材質ABS樹脂(ゴム塗装)、他 使用温度範囲(℃)-10〜50 入数1セット(2台入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10053951
2012-05-26
用途:
平均11階〜14階建てのビルの外部にロープで降下しての配管工事及び外壁爆裂補修工事等
持田住設 様 (建設業・工事業)

他メーカーのこのての無線機に比べ送受信距離が短すぎます。
値段からすれば,まあ納得の商品ですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品企画の参考にさせていただきます。

対象商品:
10053951
2012-01-22
用途:
イベントでの、交互の連絡用に使用のほか
活線張りでの、連絡等に使用。
浜 電化サービス 様

お世話になります。浜電化サービスです

使用した感想等 簡単にお知らせします。

商品的には、値段点等大変他のメーカ品とは比べ物にならない程
お安く大変満足をしています。通常の交信は満足ですが
ただ、1点だけ  ハンズフリーでの通話は、チョットいまいちです
(発信から音声が出るまでが遅い)

以上です 有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
10053951
2012-02-15
用途:
作業現場内で離れた作業員同士のやりとり
株式会社公害技術センター 様

この金額でこの性能は十分満足できます。現在台数を増やして使用しています。
壁などの障害があるとあまり遠くへは電波が届きませんが、そこまで要求するのは酷というものです。

対象商品:
10053951
2011-11-11
用途:
仕事です 導通確認
オノデン 様

つながります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用していなくとも電池の消耗は半年持たないものでしょうか。
回答:
自然放電する為、6ヶ月したら乾電池は放電してしまいます。
2011-09-27
質問:
イヤホンマイクとありますが、マイク機能が付いているのはコードですか?本体ですか?
回答:
マイク機能は、イヤホンマイク、本体どちらにも着いております。
イヤホンマイクを使用する際は、イヤホンマイク側に切り替わります。
2011-08-30

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする