- 耐水ペーパー モノタロウ 10054527 - 耐水ペーパー モノタロウ 10054527 - 耐水ペーパー モノタロウ 10054527

耐水ペーパー

(296件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード10054527 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。
軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。

粒度320 シートサイズ(mm)230×280 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10054527 - 30132524 - 耐水ペーパー モノタロウ 耐水ペーパー モノタロウ 1パック(5枚) 168 税込185 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 296
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10054502
2022-12-20
用途:
自動車のメンテナンス
祐宝丸 様

オリジナルブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
10054527
2022-12-12
用途:
塗装作業時
佐藤自販 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他店より安いし使い安いのでまたリピート致しますので宜しくお願い致します。

対象商品:
10053741
2022-03-07
用途:
足付作業
大木商店 様

塗装前の足付け作業に使用。
普通に使えています。
番手を複数買ったけど同一の評価。

対象商品:
10054554
2018-12-07
用途:
機械
医療・福祉・介護関連業

仕事ではなく趣味の機械いじりに使用してます。
安くても普通に使えます。

対象商品:
10053757
2018-06-10
用途:
車の部品

車の塗装で使用してます。安価なので使いやすいです。

対象商品:
10053741
2017-12-16
用途:
塗装前仕上げ

耐水ペーパーは大きく使うことはほとんどなくこの大きさでOK

対象商品:
10054572
2017-07-17
用途:
金属の鏡面処理の最終ペーパーがけに使用

とにかく値段が安い。安い割にはヤスリ面の定着も良く、非常に使いやすいです。

対象商品:
10053757
2017-03-04
用途:
刃物磨き

長年使っているダイバーナイフの表面が細かい傷が目立つようになってので研磨に使いました。安いし持ちも良いので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする