曜日別特売
19033 Rハンドル インダストリーコーワ 10054983

19033 Rハンドル インダストリーコーワ 10054983
19033 Rハンドル インダストリーコーワ 10054983
19033 Rハンドル インダストリーコーワ 10054983
19033 Rハンドル インダストリーコーワ 10054983

Rハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)9
全長(mm)340
内容量1本注文コード10054983品番19033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

広い面積をスピーディーに効率良く塗装できるレギュラーサイズのローラー用ハンドル。

用途
レギュラーローラー用
38mm径専用
トラスコ品番806-6092幅(mm)250厚さ(mm)45全長(mm)340サイズレギュラー質量(g)320種類ハンドルローラーサイズ(mm)225ローラーサイズ(inch)9材質(ハンドル)スチール適合ハンドル38mm径ローラー専用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10054974
2014-10-02
用途: ペンキ塗りに使用

問題なく使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする