ハイドロチャックスーパースリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)d/12 寸法L(mm)150 寸法L2(mm)83 注文コード10055213 品番BBT50-HDC12S-150
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥82,900 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は把握径・寸法L・寸法L2など48種類から選べます 他の種類を見る
把握径(Φmm)d/12 寸法L(mm)150 ΦD21 寸法L1(mm)52 ΦD158 寸法L2(mm)83 ΦD232 刃具調整量H(mm)-207 刃径(mm)12 ホルダ長さL(mm)150 最低把握長E(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする