BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックスーパースリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/3
寸法L(mm)
90
注文コード
10055493
品番
HSK-A63-HDC3S-90
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/3
寸法L(mm)
90
ΦD
14
寸法L1(mm)
31
ΦD2
21
刃具調整量H(mm)
55
刃径(mm)
3
ホルダ長さL(mm)
90
最低把握長E(mm)
19