BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックスーパースリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/10
寸法L(mm)
180
注文コード
10055685
品番
ST20-HDC10S-180
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/10
寸法(mm)
Hmax/100
寸法L(mm)
180
ΦD
19
寸法L1(mm)
97
ΦD1
25
ΦD2
32
寸法Ls(mm)
65
刃径(mm)
10
ホルダ長さL(mm)
180
ΦDs
20