LHD-NA160SAK ロジテック シリアルATA 内蔵型HDユニット(2.5型,ノートパソコン用) エレコム 10056015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロジテック シリアルATA 内蔵型HDユニット(2.5型,ノートパソコン用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10056015 品番LHD-NA160SAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

●高速I/F規格の「Serial ATA」に対応!
●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品!
●とても静かで耐衝撃性にも優れています!!
●「Logitec Secure Projects」セキュリティを強化しデータ漏洩を防止!
●アーク情報システム社のHDユーティリティ「HD革命」シリーズを、付属!

付属品
HDドライブ、マニュアル、保証書(マニュアルに印刷)
ソフトウェア(CD-ROM)【Logitec Secure Projects/goo IDメモリー・Logitec ディスクデータイレイサ、HD革命/Copy Drive、HD革命/BackUp、HD革命/Partition Lite、Logitec フォルダミラーリングツール、Logitec ディスクフォーマッタ、goo RSSリーダー、goo スクリーンセーバー、goo スティック】
対応OS
Windows XP Home Edition/Professional
※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用できません。認識される容量および1パーティションの容量は、OSの仕様に準じます。
コネクタ形状
Serial ATA信号用 7ピン
Serial ATA信号/電源用 15ピン
仕様流体軸受ドライブ 質量(g)100 定格消費電力(W)1.8 対応機種DOS/Vパソコン/PC98-NXシリーズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×9.5 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 記憶容量160GB※1GB=1,000,000,000バイト計算 設置姿勢水平 エネルギー消費効率(W/GB)区分E/0.004 インターフェイスSerial ATA 1.0a 最大データ転送速度(I/F、理論値)【Serial ATA】1.5Gbps(150MB/s)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする