付属品
プリントサーバ・ACアダプタ・USBケーブル(USB 2.0 High-Speed対応:約30cm)
ソフトウェア(CD-ROM) ソフトウェアパック・マニュアル・保証書
対応OS
Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 1以降
Windows 2000 Professional Service Pack 4以降
※いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用できません。
※使用するWindowsに対応したプリンタドライバが供給されていないプリンタでは、印刷ができません。Windows Printing Systemには対応していません。また、全てのパソコン/OS環境からの動作を保証するものではありません。
コネクタ形状
LAN/RJ-45(MDI仕様)×1
USB/USB シリーズA×1
対応機種
DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ
※LAN環境に接続されていることが必要です。
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
100BASE-TX/100
10BASE-T/10
質量(g)60(本体のみ)
定格消費電力(W)2.2(ACアダプタを含む)
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×73×28(本体のみ)
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ2MB
オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
IP取得方法DHCPクライアント/固定IP