KT-180 コンセントタップ 2個口 2P スイングプラグ 雷ガード機能 ノイズフィルター付 トリプルタップ エレコム 10057162

KT-180 コンセントタップ 2個口 2P スイングプラグ 雷ガード機能 ノイズフィルター付 トリプルタップ エレコム 10057162
KT-180 コンセントタップ 2個口 2P スイングプラグ 雷ガード機能 ノイズフィルター付 トリプルタップ エレコム 10057162
KT-180 コンセントタップ 2個口 2P スイングプラグ 雷ガード機能 ノイズフィルター付 トリプルタップ エレコム 10057162
KT-180 コンセントタップ 2個口 2P スイングプラグ 雷ガード機能 ノイズフィルター付 トリプルタップ エレコム 10057162

コンセントタップ 2個口 2P スイングプラグ 雷ガード機能 ノイズフィルター付 トリプルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10057162品番KT-180
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。
2P式2個口。
ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。
サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。

コンセント形状2P付属品なし仕様【ノイズカット】○定格AC125V・15A・1500Wまで対応コンセント個数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×43×17(プラグ部分除く)主な用途落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】×
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする