エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの マウスパッド
エステルスエードマウスパッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10057887
品番
MP-041NB
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マウスボールのクリーニング効果のあるエステルスエードマウスパッド。すべりを防ぐ天然ゴム。光学式マウス・ボールマウス両対応
色
ネイビー
材質
エステルスエード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×155×4
機能
【抗菌加工】×
注意
※光学式マウスから出る光の公差により、一部対応できない場合もございます。