エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの なまえシール
なまえラベル インクジェット フォト光沢 インデックス用 中 12面付 12シート入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(12シート)
注文コード
10058517
品番
EDT-KFL2
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
仕様
【クリアカット】×
色
ホワイト
サイズ
ハガキ版
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×148、【ラベル】23×28
用紙
フォト光沢ラベル
罫
無し
ラベル数
144枚(12面×12シート)