※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) テザック 10059542 - ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) テザック 10059542 - ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) テザック 10059542 - ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) テザック 10059542 - ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) テザック 10059542

ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10059542 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は71種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付

用途
金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
ベルト長さ(m)6 幅(mm)50 材質ポリエステル 破断荷重(t)10 最大使用荷重(t)1.6 アイの長さ(mm)300 縫製部の長さ(mm)主:200、副:100 デザインオレンジラインが両サイド、中央に1本ずつ 種別両端アイ形 ブルー 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※長さには若干の誤差(ばらつき)があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03402603
2021-05-19
用途:
積み込み作業
農・林・水産業

ワイヤー式を持っていましたが軽いナイロン製を以前から欲しくて買いました。良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
03402576
2020-08-30
用途:
大きさ:1.5m角、厚さ:0.5m、重さ:300〜500Kg程度のPANELをクレーンで吊るす為
合同会社海楓社 様 (建設業・工事業)

材質がとても良くかつ丈夫で、更にブルーの色も目立ってクレーンのオペレータからも分かり易く好評です。

対象商品:
03402551
2020-03-25
用途:
重量物の吊り上げ

複数本を使用し過負荷を避けている事もあってか伸び側への耐久性は抜群です。当方の使用環境では擦過がどうしても発生してしまう為、定期的な買い替えが必要となっていますが、特殊な例と思いますので満足しています。

対象商品:
03393101
2020-05-04
用途:
鋼管作業時
株式会社 南建設 様 (建設業・工事業)

1.5mの長さが丁度いい長さで、使い勝手がとても良いです。

対象商品:
02272822
2020-03-29
用途:
軽量物の玉掛
有限会社橋本組 様

細身なので使いやすく、軽量物の玉掛作業に重宝しております。

対象商品:
03402463
2020-02-12
用途:
固縛用
運輸・通信業

重量物を固縛するのに、とても信頼できる品だと思います。
運送業で何年も使用してますが耐久性は抜群です。

対象商品:
03402603
2019-07-06
用途:
重量物の吊り上げ荷役作業

作りもしっかりして、伸び率も無く、使い易い。吊り荷を傷める事もなく、作業性も良い。通常の吊り作業には、これで十分。

対象商品:
03402463
2019-08-30
用途:
重量物吊り上げ
建設業・工事業

しっかりしていて安心して重量物の吊り上げができる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする