車のメーター球の交換の時に軽減劣化でソケットが焼けていたので交換しました。
信頼の出来るメーカー物です。
ルームランプ電球をLED球に交換する際にソケットを破壊してしまい…
部品も単体ではなく、ルームランプ付きのルームミラーAssyで7000円とのこと…
そんな時にこの商品を見つけ即購入!
バッチリ合い無事にLED換装できました。
旧車ベンツのスピードメーターの電球交換用に使えます。純正品は非常に高価でカスタムも出来ないが、このソケットを使えば市販の電球で安価に交換できるし簡単にLED化も出来る。
外車用に買いましたが、形状が合わず使用出来ませんでした
サンバートラックのスピードメータの右半分がとても暗いのでバル切れと思い交換しようとしたら、コストダウンの為かバルブが省略されていた。
なので通常は交換する事は殆ど無いソケットを購入しました。
製品は信頼の置けるしっかりした物ですが必要数は1個だけなので10個単位でしか入手できないので残りの9個の処分をどうしようかと困りました。
今時のLEDの基盤仕様スピードメーター様には
関係無いですがソケット一体型バルブを使用してて
せっかくの交換仕様なのに純正がソケット&バルブ
一体式で"は〜っ?"となられた方々に良い一品。
t5が使えてt6.5が駄目の理由はソケット部の
出っ張りがt6.5だと当たってしまいバルブが
奥まで挿し込めないと言う感じです。
当方ではブルーのゴムカバーの付いた純正一体型の
t6.5:3Wを捨てて当ソケットにt5:1.4W
裸ウェッジ球に交換してメーターの夜間の明るさを
検証しましたが色温度以外は全く問題無しで個人的
には少し黄色めのメーター照明になり視認性は良く
なった感じです。
注文単位が10個なのが不満です 可能であるのなら5個単位もしくはそれ以下での発注が可能であれば良いのですが