BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10061145
品番
P40T-1MGH7
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●センタスルータイプ:1
寸法L(mm)
35
規格
MAS-T型
寸法L1(mm)
28
内径d(Φmm)
4
外径D1(Φmm)
15
内径d1(Φmm)
-
外径D2(Φmm)
10
寸法θ
45