BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
MAS-U型
注文コード
10061179
品番
P50T-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センタスルータイプ:穴無し
寸法L(mm)
45
規格
MAS-U型
寸法L1(mm)
35
内径d(Φmm)
-
外径D1(Φmm)
23
内径d1(Φmm)
-
外径D2(Φmm)
17
寸法θ
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10061179
P50T-2
02018904
P50T-2
プルスタッドボルト
BIG DAISHOWA
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました