BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10061197
品番
P50T-2H14
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●センタスルータイプ:2
寸法L(mm)
45
規格
MAS-U型
寸法L1(mm)
35
内径d(Φmm)
6
外径D1(Φmm)
23
内径d1(Φmm)
7
外径D2(Φmm)
17
寸法θ
60