画像準備中

プルスタッドボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10061215 品番 PYN50-5
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様●センタスルータイプ:1 寸法L(mm)25.2 規格メーカー規格 寸法L1(mm)17.58 内径d(Φmm)10 外径D1(Φmm)28.96 内径d1(Φmm)- 外径D2(Φmm)20.83 寸法θ45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする