BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタツドボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10061233
品番
P50T-1MG
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●センタスルータイプ:1
寸法L(mm)
45
規格
MAS-T型
寸法L1(mm)
35
内径d(Φmm)
6
外径D1(Φmm)
23
外径D2(Φmm)
17
寸法θ
45