BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルスタツドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10061258
品番
POM50H
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●センタスルータイプ:1
寸法L(mm)
45
規格
メーカー規格
寸法L1(mm)
35
内径d(Φmm)
8
外径D1(Φmm)
23
外径D2(Φmm)
17
寸法θ
90