BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの プルスタッドボルト
プルボルトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BBT40、BT40
仕様
●適合プルボルト:MAST型、MASU型、POM40MG
注文コード
10061337
品番
PLW-P40T
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合プルボルト:MAST型、MASU型、POM40MG
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
19
テーパー
BBT40、BT40