OA-SS18S-P4 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機 10062735

普通紙ファックス用インクリボン

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10062735 品番OA-SS18S-P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

普通紙ファックス用のインクリボンです。

適合機種【パナソニック:おたっくす】KX-PW506DL/506DW/507DL/507DW/606DL/606DW/607DL/607DW/616DL メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN190、KX-FAN190W 長さ(m)18(純正より約20%増量の長さ) 質量(g)90 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約55〜60 サイズ(mm)35(W)×25(H)×235(D)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10011872
2020-09-07
用途:
事務所用としてコスパもよく、

事務所用としてコスパもよく、互換性のある安いもの選びなした、問題なくしようしています。

対象商品:
10062735
2017-05-22
用途:
パナソニックのFAX電話
ゴルフピット 様

ギアも色分けされており、入れ替え時にもわかりやすいので良いです。

対象商品:
10062735
2017-08-20
用途:
ファックス

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。

対象商品:
10062735
2014-03-06
用途:
ファクス コピーにつかいます。
iwaya会社 様

こんにちわ あつかいやすいです。。

対象商品:
10011881
2012-10-18
用途:
FAX

継続購入して問題無く使用出来ていたが、インクリボンを交換した後受信FAXの印刷で文字がかすれて読めなくなり別のインクリボンに交換してみたが変わらずファクシミリ本体の印字ヘッドの故障と判断してファクシミリを買い替えた。新規購入のファクシミリに付属のインクリボンが無くなったので本商品を使用したところ同様に文字がかすれて読めなくなる症状が発生、ファクシミリの初期不良と思い修理に出す為純正のインクリボンを購入して印刷すると正常に印刷が出来た。5本ずつくらいまとめて購入していたが、粗悪な不良品と判断して廃棄処分した。

2人が参考にしています
対象商品:
10011863
2013-04-11
用途:
FAX受信用
北四国テクノ 様

何度かリピートしていますが、図面が多いので写りが薄いのが欠点

対象商品:
10011881
2012-06-29
用途:
FAX用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前も書きましたが印字が薄い部分があります。ウチの機種ですと左半分が薄くて読めない部分もあります。
前回新品交換してもらった物か新たに購入し物かは分かりませんが、買い置きが1本あるので対処願います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
別途対応させて頂きました。

対象商品:
10062735
2012-01-10
用途:
会社のFAX
有限会社薄葉製作所 様

レビューを見て心配してたような症状が出ます。長さが純正より長い為か薄くて切れてしまう、また切れかかってつまる。何度やってもダメなので純正品(価格あまり変わらず)に切り替えた所スムーズです。
相手には迷惑かけるしいちいち切れてしまうので販売やめたらどうです?
1本残っていたけど頭にきて捨ててしまいました。
以前使っていたNECは問題なかったのですが・・・

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする